Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 40 Bogen/80 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7676A-40P
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7676A-40P
EAN/GTIN:
     4004182248799
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
CD-Etiketten SuperSize. Anwendung: Beschriften von Speichermedien. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
CD-Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
Durchmesser des Innenlochs:
17
Durchmesser:
117
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182248799
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
L7676A-40P
Produkttypbezeichnung:
CD/ DVD Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
CD/ DVD Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,95*
€ 14,40*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,01*
€ 14,44*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 20,28*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 22,45*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,55*
€ 32,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,12438* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.