Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 67,7 mm, 100 Bogen/800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7165-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7165-100
EAN/GTIN:
     4004182471654
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandetiketten A4, ultragrip
Breite:
99,1
Herstellerartikelnummer:
L7165-100
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182471654
Höhe:
67,7
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Produkttypbezeichnung:
Versandetiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Werkstoff:
Papier
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Versandetiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 27,69*
€ 36,55*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 27,86*
€ 36,82*
6 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,05*
€ 38,18*
2 Tage
41
pro Packung
€ 2,90*
ab € 29,38*
€ 38,51*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 32,03*
€ 43,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,85*
€ 41,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,03462* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.