Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA248599 Herst.-Nr.: L7165-100 EAN/GTIN: 4004182471654 |
| |
|
| | |
| - Versandetiketten A4, ultragrip
- Werkstoff: Papier
- abgerundete Ecken vorhanden
- Ausführung des Etikettenträgers: A4-Blatt
- Perforation zum Trennen vorhanden
- QuickPEEL Abziehhilfe
- Größe (B x H): 99,1 x 67,7 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Etiketten je Packung: 800 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 800 | Besonderheiten: | Quick Peel Abziehhilfe | Blattformat: | A4 | Breite: | 99,1 mm | Etikettenbreite: | 99.1 mm | Etikettenhöhe: | 67.7 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 800 Stück | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 5701044461059, Etiketten, Paketaufkleber, Paketetiketten, Versand, Versand-Etiketten, Versandaufkleber, Versandetiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 27,88* | € 36,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 28,04* | € 36,91* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,07* | € 38,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 29,26* | € 38,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 32,03* | € 43,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,03634* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|