Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Quadratische Etiketten, A4, 35 x 35 mm, 25 Bogen/875 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7120-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7120-25
EAN/GTIN:
     4004182052785
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Inkjet-Etiketten
Quadratische Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten, QR-Codes. Format: 35 x 35 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: quadratisch. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 35 Etiketten. Inhalt gesamt: 875 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
35
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Injekt-, Laserdrucker
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Blickdichte Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
optimiert für Barcodes
GTIN:
4004182052785
Flächenmasse des Papiers:
149
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Blickdichte Produktetiketten
Höhe:
35
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
35
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Herstellerartikelnummer:
L7120-25
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Blickdichte Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,17*
€ 12,06*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,19*
€ 12,10*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,41*
€ 12,55*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,64*
€ 12,55*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,23*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3268* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.