Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QR-Etiketten 35x35mm VE=875 Stück weiß blickdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QR-Etiketten 35x35mm VE=875 Stück weiß blickdicht
QR-Etiketten 35x35mm VE=875 Stück weiß blickdicht
QR-Etiketten 35x35mm VE=875 Stück weiß blickdicht
QR-Etiketten 35x35mm VE=875 Stück weiß blickdicht
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL7120-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7120-25
EAN/GTIN:
     4004182052785
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Inkjet-Etiketten
  • Blickdichte Produkt-Etiketten decken dunkle und gemusterte Untergründe perfekt ab. Entwickelt für einfaches Scannen und somit die perfekte Wahl für QR Code-Etikettierung.
  • Individuell gestaltbare QR Codes für Zusatzinfos oder den schnellen Link zu Internetseite.
  • Vollflächig, randlos bedruckbar für einen vollfarbigen Hintergrund.
  • Ideal geeignet für Produkte, Produktverpackungen, Broschüren, Korrespondenzkarten uvm.
  • FSC-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
35
Anzahl Etiketten je Packung:
875
Besonderheiten:
blickdicht
Blattformat:
A4
Breite:
35 mm
Etikettenbreite:
35 mm
Etikettenhöhe:
35 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
875 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, kopieretiketten 30x30mm, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, Code, Code-Etiketten, Druckeretiketten, Drucketiketten, Etiketten, Kopiereretiketten, QR, QR-Code, QR-Code-Etiketten, QR-Etiketten, QRCode, QRCodeEtiketten, QREtiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,17*
€ 12,07*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,25*
€ 12,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 12,57*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,56*
€ 12,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 15,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3424* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.