Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     C1101-L6128-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6128-20
EAN/GTIN:
     4004182048375
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Folien-Etiketten
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: Ø 30 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rund. Farbe: gelb. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
30
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Durchmesser:
30
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
Etiketten sind Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-20°C bis +80°C), spritzwasser- und reißfest
GTIN:
4004182048375
Herstellerartikelnummer:
L6128-20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe:
30
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellerprodukttyp:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Art der Befestigung:
selbstklebend
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Flächenmasse des Papiers:
204
Breite des Blattes:
210
Höhe des Etiketts:
30
Breite des Etiketts:
30
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 1,045* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,34*
€ 33,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,13*
€ 33,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,59*
€ 30,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.