Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6111-20 Herst.-Nr.: L6111-20 EAN/GTIN: 4004182061114 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 20 Etiketten Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | L6111-20 | wieder ablösbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Ausschneiden individueller Größen | Werkstoff: | Polyester | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe: | 297 | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | GTIN: | 4004182061114 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Breite: | 210 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Farbe: | gelb | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | witterungsbeständig: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery wasserfeste etiketten gelb, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 19,00* | € 25,63* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 19,18* | € 25,90* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 21,37* | € 28,86* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 20,81* | € 29,68* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,07* | € 32,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Etiketten (ab € 0,95* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|