Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-637208 Herst.-Nr.: L6019REV-25 EAN/GTIN: 4004182060193 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 315 Etiketten. Inhalt gesamt: 7.875 Etiketten Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Wiederablösbare Etiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Höhe: | 10 | Herstellerartikelnummer: | L6019REV-25 | Durchmesser: | 10 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Papier | GTIN: | 4004182060193 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser, Kopierer Farblaser | Beschreibung der Besonderheiten: | wiederablösbare Produkt-Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 18 | Breite: | 10 | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 145 | wieder ablösbar: | Ja | witterungsbeständig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungspunkte, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform runde etiketten ø 10 mm, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten avery |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 8,67* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 8,75* | € 12,90* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,80* | € 13,00* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 9,87* | € 15,35* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,59* | € 22,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 7.875 Etiketten (ab € 0,00111* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|