Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6015-25 Herst.-Nr.: L6015-25 EAN/GTIN: 4004182060155 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten ClassicSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Ausstattung mit: Zentrierhilfe. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Durchmesser des Innenlochs: | 42 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | CD-Etiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | GTIN: | 4004182060155 | Farbe: | weiß | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Durchmesser: | 117 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser, Kopierer, Farblaser | wieder ablösbar: | Nein | Herstellerartikelnummer: | L6015-25 | Werkstoff: | Papier | Zentrierhilfe vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | CD/DVD Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | CD/DVD Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Etiketten, CD-Label, CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, cd/dvd zentriergerät, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 9,13* | € 12,70* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,18* | € 12,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 10,21* | € 14,12* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,23* | € 14,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,26* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1826* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|