Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6013-20 Herst.-Nr.: L6013-20 EAN/GTIN: 4004182060131 |
| |
|
| | |
| Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 20 Etiketten Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker | GTIN: | 4004182060131 | Herstellerartikelnummer: | L6013-20 | Werkstoff: | Polyester | Höhe: | 297 | Farbe: | silber | Silber | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Breite: | 210 | Artikelbezeichnung: | Typenschild-Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Kennzeichnungsetiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, typenschild etiketten, beschriftungsfolien laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,14* | € 1,62* | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,197* | € 1,677* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,309* | € 1,799* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,137* | € 1,806* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,3455* | € 1,8455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|