Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Wetterfeste Etiketten, ablösbar, A4, 99,1 x 42,3 mm, 20 Bogen/240 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4776REV-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4776REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067512
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 99,1 x 42,3 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Detail: Etiketten lassen sich rückstandsfrei ablösen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Herstellerartikelnummer:
L4776REV-20
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser und sw-Kopierer
Höhe:
42,3
GTIN:
4004182067512
Breite:
99,1
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt | glatt
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Höhe des Etiketts:
42,3
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Flächenmasse des Papiers:
145
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
99,1
Herstellerprodukttyp:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
20
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,06*
€ 1,49*
2 Tage
220
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,0695*
€ 1,4995*
11 Tage
1000
20
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,1185*
€ 1,5395*
20
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,125*
€ 1,5805*
2 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,1425*
€ 1,6025*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.