Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett L4776REV-20 99,1x42x3mm ws 240 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129033801
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4776REV-20
EAN/GTIN:
     4004182067512
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Aufkleber hinterlassen keine Kleberückstände. Sie eignen sich dadurch besonders z.B. für die temporäre Kennzeichnung in Lager und Produktion, als Inventar- und Eigentums-Etiketten oder für Promotions und temporäre Produktbeschriftungen. Die reiß- und wasserfesten Folien-Etiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, sie sind öl-, schmutz- und temperaturbeständig. Ideen drucken - einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett
Maße:
99,1 x 42,3 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung der Haftung:
stark haftend
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
wetterfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
abwischbar:
Ja
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Polyester
PVC-frei:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
20 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
240 Etik./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,63*
€ 23,57*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,86*
€ 23,80*
Lager 1682
24
pro Packung
€ 5,95*
ab € 21,56*
€ 28,15*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,82*
€ 28,15*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,41*
€ 28,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,81*
€ 29,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 1,078* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.