Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Wetterfeste Etiketten aus Polyester, weiss, 210x297mm, 20Etik.
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
AVERY-Zweckform
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-KATA850580
Hersteller:
Avery Zweckform
Herst.-Nr.:
L4775-20
EAN/GTIN:
4004182047750
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Gefrier-Etiketten
Gefrieretiketten
Produktbeschreibung:
Strapazierfähiger als normale Papieretiketten. Ideal für: - Kennzeichnen von persönlichem Eigentum - Bekleben von Produkten oder Broschüren zum Verkauf oder zur Auslage. - Erstellen von Warnhinweisen oder Anleitungen. Stark und widerstandsfähig - sogar für die Anwendung im Außenbereich. Öl- und schmutzbeständig, spritzwasser- und reißfest und temperaturbeständig zwischen -20 und + 80 °C. Die Laseretiketten sind zudem UV-resistent, spritzwasser- und wetterfest. Für Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Artikeldetails:
Wetterfeste-Etiketten
210x297 mm
auf DIN A4 Bogen
weiss
20 Blatt / 20 Etiketten
wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig
abwaschbar, reißfest, Uv-beständig
temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
... >
Etiketten
>
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
>
Wetterfeste Folien-Etiketten für Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Tiefkühl-Etiketten
,
Tiefkühletiketten
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
vielzwecketiketten 5x35mm
,
inkjet-etiketten avery zweckform
,
inkjet-etiketten 70x37
,
Laserdruckerfolienetikett
,
Tintenstrahldrucker-Folienetikett
,
Inkjet-Folienetikett
,
Transparent-Etikett
,
Goldfolie-Etikett
,
Laserdrucker-Folienetikett
,
Laserfolienetikett
,
PC-Drucker-Folienetikett
,
Inkjetfolienetikett
,
Kopier-Folienetikett
,
Tintenstrahldruckerfolienetikett
,
Silberfolie-Etikett
,
Kopierfolienetikett
,
Folienetikett für PC-Drucker
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 6 Tage
max. 7 Tage
max. 8 Tage
max. 18 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
pro Packung
€ 4,45*
ab € 16,82*
€ 20,72*
Lager 474
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 20,75*
Lager 122
pro Packung
€ 3,75*
ab € 17,25*
€ 21,23*
Lager 200
pro Packung
€ 8,95*
ab € 17,42*
€ 21,43*
Lager 273
pro Packung
€ 7,50*
ab € 17,50*
€ 21,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,841* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DesignPro5000 - Vollversion
Avery Zweckform
ADP5000
ab € 10,12*
Zubehör
Etiketten weiß 210x297 mm extrem stark haftend Folie matt 25 St.
Herma
4698
ab € 19,54*
Zubehör
Etikettenlöserstift 15ml
Coolike - Regnery
402001801
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG