Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4738REV-25 Herst.-Nr.: L4738REV-25 EAN/GTIN: 4004182047385 |
| |
|
| | |
| Etiketten für Disketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: 70 x 50,8 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Medienart: Disketten. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 250 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe: | 50,8 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser-, Inkjet-Drucker und sw-Kopierer | Herstellerartikelnummer: | L4738REV-25 | GTIN: | 4004182047385 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Papier | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Produkttypbezeichnung: | Disketten- Etikett | wieder ablösbar: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | Beschreibung der Besonderheiten: | für 3,5 " Disketten, Vorderseite, auch geeignet für Minidisc-Hüllen | Farbe: | weiß | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Breite: | 70 | Artikelbezeichnung: | Wiederablösbare Etiketten | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Flächenmasse des Papiers: | 145 | Herstellerprodukttyp: | Disketten- Etikett | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Eignung für den Offset Druck: | mittel | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Eignung für Kopierer: | hoch | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Höhe des Blattes: | 297 | Breite des Blattes: | 210 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Art der Befestigung: | selbstklebend | Produkt-Typbezeichnung: | Disketten- Etikett | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Disketten-Etiketten, Diskettenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, wiederablösbare etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 9,21* | € 13,12* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,22* | € 13,14* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,25* | € 13,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 9,83* | € 13,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,85* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Etiketten (ab € 0,03684* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|