Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, 100 Bogen/2.700 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4737REV-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4737REV-100
EAN/GTIN:
     4004182433300
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.700 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
165
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
witterungsbeständig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182433300
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Herstellerartikelnummer:
L4737REV-100
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
29,6
Breite:
63,5
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,78*
€ 28,02*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,56*
€ 28,29*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,24*
€ 29,02*
1 Tag
13
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,56*
€ 29,02*
2 Tage
26
pro Packung
€ 2,90*
ab € 21,96*
€ 29,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2078* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.