Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4719-20 Herst.-Nr.: L4719-20 EAN/GTIN: 4004182049785 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | GTIN: | 4004182049785 | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders strapazierfähig für den Innen- und Aussenbereich | wieder ablösbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | Farbe: | weiß | Höhe: | 148 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-, Farblaser und sw-Kopierer | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Breite: | 105 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Werkstoff: | Polyester | Herstellerartikelnummer: | L4719-20 | witterungsbeständig: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 17,65* | € 23,58* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,73* | € 23,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,94* | € 27,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,87* | € 27,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,36* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,8825* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|