Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 25 Bogen/400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J8162-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8162-25
EAN/GTIN:
     4004182235317
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
99,1
Höhe:
33,9
GTIN:
4004182235317
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Versand-Etikett für C6 Kuverts, spezialbeschichtet
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
J8162-25
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,77*
€ 13,85*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,79*
€ 13,90*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,32*
€ 14,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,03*
€ 17,67*
3 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,02443* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.