Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten 99,1x33,9 mm 25 Blatt/400 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten 99,1x33,9 mm 25 Blatt/400 Etiketten weiß
Adress-Etiketten 99,1x33,9 mm 25 Blatt/400 Etiketten weiß
Adress-Etiketten 99,1x33,9 mm 25 Blatt/400 Etiketten weiß
Adress-Etiketten 99,1x33,9 mm 25 Blatt/400 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERJ816225
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J8162-25
EAN/GTIN:
     4004182235317
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Adress-Etiketten von Avery Zweckform sind dank der Spezialbeschichtung für Inkjetdrucker sofort nach dem Bedrucken trocken
  • Die Adressaufkleber können sofort aufgeklebt werden
  • Nutzen Sie die Adressetiketten im Format 99,1x33,9 mm für DIN lang Umschläge
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Adress-Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
400
Blattformat:
A4
Breite:
99,1 mm
Etikettenbreite:
99.1 mm
Etikettenhöhe:
33.9 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
400 Etiketten
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 25, adress, adress-etiketten, adressaufkleber, adressetiketten, avery, bedrucken, drucken, etiketten, J8162, J8162-25, J816225, zweckform
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,81*
€ 13,85*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,83*
€ 13,89*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,29*
€ 14,53*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,05*
€ 17,67*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
1 Stück enthält 400 Etiketten (ab € 0,02573* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.