Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
CD-Etiketten SuperSize, A4, Ø 117 mm, 25 Bogen/50 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-C9660-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C9660-25
EAN/GTIN:
     4004182233849
Suchbegriffe:
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD/DVD-Labels
CD-Etiketten SuperSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Farbe:
weiß
Durchmesser des Innenlochs:
17
Durchmesser:
117
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
C9660-25
GTIN:
4004182233849
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
Zentrierhilfe vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
CD-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
CD/DVD Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Produkt-Typbezeichnung:
CD/DVD Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 24,98*
€ 34,02*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 25,34*
€ 34,29*
10 Tage
37
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,40*
€ 34,47*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 39,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 45,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.