Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C6074-20 Herst.-Nr.: C6074-20 EAN/GTIN: 4004182060742 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten ClassicSize. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Gestalten. Format: Ø 117 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rund. Farbe: weiß. Medienart: CD. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | wieder ablösbar: | Nein | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | C6074-20 | Durchmesser: | 117 | Beschreibung der Besonderheiten: | photorealistische Gestaltung bis 2880 dpi | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | CD-Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Papier | Zentrierhilfe vorhanden: | Nein | GTIN: | 4004182060742 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Durchmesser des Innenlochs: | 17 | Produkttypbezeichnung: | CD/DVD Etiketten | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | CD/DVD Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | hochglänzend | Produkt-Typbezeichnung: | CD/DVD Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Etiketten, DVD-Labels, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 23,04* | € 31,31* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,10* | € 31,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,17* | € 33,96* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 24,86* | € 33,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 23,04* | € 45,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,576* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|