Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-C32016-500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32016-500
EAN/GTIN:
     4004182245675
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Premium Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 220 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: ultraweiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 500. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Ausführung der Kanten:
glatt
Breite:
85
Artikelbezeichnung:
Visitenkarten
beidseitig bedruckbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Visitenkarten
Flächenmasse des Papiers:
220
Höhe:
54
Farbe:
Ultraweiß
Anzahl der Nutzen je Blatt:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdruckern, Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Absolut glatte Kanten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182245675
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
Visitenkarten
Herstellerartikelnummer:
C32016-500
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,86*
€ 429,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,05*
€ 407,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 300,36*
€ 357,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,35*
€ 352,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,23*
€ 345,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.