Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 5.000 Karten / 500 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-C32011-500
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32011-500
EAN/GTIN:
     4004182245651
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Superior Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 500. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
54
Anzahl der Nutzen je Blatt:
5000
Produkt-Typbezeichnung:
Visitenkarten
Artikelbezeichnung:
Visitenkarten
Flächenmasse des Papiers:
200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdruckern, Kopierer
beidseitig bedruckbar:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Kanten:
glatt
Breite:
85
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182245651
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Produkttypbezeichnung:
Visitenkarten
Herstellerartikelnummer:
C32011-500
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Etiketten (ab € 0,04991* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,60*
€ 369,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,88*
€ 362,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,18*
€ 306,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 254,52*
€ 302,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,55*
€ 296,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.