Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 300 g/m², 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 300 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 300 g/m², 20 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 300 g/m², 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-C2553-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2553-40
EAN/GTIN:
     4004182410257
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Fotografieren, Erinnern, Schenken. Format: 100 x 150 mm. Papiergewicht: 300 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 20. Größe: 10x15
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
150
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Breite:
100
Flächenmasse des Papiers:
300
Auflösung des Druckbildes:
5760
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet | Inkjet Drucker
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Herstellerartikelnummer:
C2553-40
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182410257
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochglänzendes Premium-Fotopapier für höchste Ansprüche
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Ausführung der Kanten:
glatt
Produkttypbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium Inkjet Fotopapier
Herstellerprodukttyp:
Inkjet Fotopapier
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet Fotopapier
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,262* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.