Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Premium Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 250 g/m², 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-C2550-40P
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2550-40P
EAN/GTIN:
     4004182410417
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 100 x 150 mm. Papiergewicht: 250 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 80. Größe: 10x15
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Höhe:
15
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Produkttypbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
Auflösung des Druckbildes:
5760
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Premium Inkjet - Photopapier
Ausführung der Kanten:
glatt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
Promo - Packung
beidseitig bedruckbar:
Nein
Breite:
10
GTIN:
4004182410417
Herstellerartikelnummer:
C2550-40P
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Inkjet - Photo - Papiere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,1075* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.