Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Superior Inkjet Fotopapier, 10x15, einseitig beschichtet, 200 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-C2549-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2549-100
EAN/GTIN:
     4004182241776
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Superior Inkjet Fotopapier. Anwendung: Erinnern, Schenken. Format: 100 x 150 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Papier. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 100. Größe: 10x15
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
Nein
Papierformat:
Sonstige
geeign. Abmessung des Fotos:
10x15
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Auflösung des Druckbildes:
5760
Flächenmasse des Papiers:
200
Ausführung der Kanten:
glatt
Artikelbezeichnung:
Inkjet - Photopapier
Anzahl der Fotos je Blatt:
1
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182241776
Breite:
10
Höhe:
15
Herstellerartikelnummer:
C2549-100
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
geeignete Abmessung des Fotos:
10x15
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Zolltarifnummer (TARIC):
48101400
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,91*
€ 13,48*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 13,51*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,07*
€ 13,63*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,41*
€ 14,14*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,35*
€ 15,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0891* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.