Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Durchschreibbuch, A5, liniert, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-904
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     904
EAN/GTIN:
     4004182009048
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Durchschreibbuch. Material: Papier. Detail: 1. Blatt bedruckt, 2. Blatt blanko. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
selbstdurchschreibend:
Nein
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter:
50
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Flächenmasse des Papiers:
60
Artikelbezeichnung:
Durchschreibbuch
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Höhe:
210
GTIN:
4004182009048
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe des Durchschlages:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Durchschreibbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Breite:
148
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Herstellerartikelnummer:
904
Farbe der Durchschläge:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Durchschreibbuch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.