Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Nummernblock, rot, nummeriert 1-1000, 10 Blocks
Artikel-Nr.:
     3310-869-10-3
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     869-10-3
EAN/GTIN:
     4004182205518
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
garderobennummern zweckform
garderobennummern 1-1000
Nummernblock. Anwendung: Abrechnen, Reservieren. Material: Papier. Detail: 1-1000 = 10 Blocks . Ausstattung mit: fortlaufender Nummerierung 1-1000. Nachhaltigkeit: Blauer Engel, Recycling. Größe: Kompaktblock
Weitere Informationen:
selbstdurchschreibend:
Nein
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
perforiert
Breite:
105
Höhe:
53
Farbe:
pink
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Beschreibung der Besonderheiten:
fortlaufend nummeriert
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
Nummernblock
Anzahl der Durchschläge:
0
Anzahl der Blätter:
10
Flächenmasse des Papiers:
100
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
GTIN:
4004182205518
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Papierformat:
Kompaktblock
Herstellerartikelnummer:
869-10-3
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,71*
€ 17,35*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,88*
€ 17,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,82*
€ 18,45*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,3024*
€ 19,4224*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 27,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.