Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER869103 Herst.-Nr.: 869-10-3 EAN/GTIN: 4004182205518 |
| |
|
| | |
| - Mit dem Nummernblock von Avery Zweckform können Sie z.B. Tombolas oder die Garderobe organisieren
- Die roten Nummernblocks sind aus Recyclingpapier hergestellt und von 1-1000 durchnummeriert.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 1000 Blatt | Blattformat: | 105x53mm | Breite: | 105 mm | Farbname: | pink | Formulartyp: | Nummernblock | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 53 mm | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | nummeriert: | ja | Papiergewicht: | 100 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garderobennummern, 10, 10-3, 103, 869, 869-10-3, 869103, avery, nummernblock, nummernblocks, zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 11,65* | € 17,26* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,86* | € 17,52* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,83* | € 18,34* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 13,2624* | € 19,2324* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,10* | € 27,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|