Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonbuch, rosa, mit Kellner-Nr. 1, 300 Bons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonbuch, rosa, mit Kellner-Nr. 1, 300 Bons
Bonbuch, rosa, mit Kellner-Nr. 1, 300 Bons
Bonbuch, rosa, mit Kellner-Nr. 1, 300 Bons
Bonbuch, rosa, mit Kellner-Nr. 1, 300 Bons
Bonbuch, rosa, mit Kellner-Nr. 1, 300 Bons
Artikel-Nr.:
     C1101-831
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     831
EAN/GTIN:
     4004182008317
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Bonbuch
Briefdurchschlagpapier
Bonbuch. Anwendung: Dokumentieren. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Ausstattung mit: Kellner-Nr. 1. Größe: Kleinpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Blätter:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
je 300 Bons mit Kellner-Nr. 1-6
Herstellerartikelnummer:
831
GTIN:
4004182008317
Farbe des Durchschlages:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
selbstdurchschreibend:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
60
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Breite:
105
Anzahl der Durchschläge:
1
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Höhe:
198
Artikelbezeichnung:
Bonbuch
Herstellerprodukttyp:
Formulare
Herstellerproduktbezeichnung:
Bonbuch
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Farbe der Durchschläge:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.