Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder Sticker Spielbuch, Papier, Meerjungfrau, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder Sticker Spielbuch, Papier, Meerjungfrau, bunt
Kinder Sticker Spielbuch, Papier, Meerjungfrau, bunt
Kinder Sticker Spielbuch, Papier, Meerjungfrau, bunt
Kinder Sticker Spielbuch, Papier, Meerjungfrau, bunt
Kinder Sticker Spielbuch, Papier, Meerjungfrau, bunt
Artikel-Nr.:
     C1101-57796
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     57796
EAN/GTIN:
     4004182577967
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Moderne Gesellschaftsspiele
Stickeralbum
Kinder Sticker Spielbuch. Anwendung: Sticker-Aufbewahrung, Schenken. Farbe: bunt. Material: Papier. Blatt / Packung: 1
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Stickerbuch mit 112 Sticker, 5 Spielwelten und 2 Ausmalbilder, im praktischen Format DIN A5
Breite:
148
Farbe:
bunt
Typbezeichnung des Motivs:
Meerjungfrau Merlina
Herstellerartikelnummer:
57796
GTIN:
4004182577967
Produkttypbezeichnung:
Kids
Material des Einbandes:
silikonisierte Papierseiten
Artikelbezeichnung:
Sticker Spielbuch Meerjungfrau A5
Zolltarifnummer (TARIC):
48205000
Anzahl der Seiten:
12
Höhe:
210
Produkt-Typbezeichnung:
Kids
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.