Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Sticker auf Rolle, Folie, Weihnachtsornamente, bunt, Ø 38 mm, 50 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-56825
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56825
EAN/GTIN:
     4004182568255
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Sticker auf Rolle. Anwendung: Dekorieren. Format: Ø 38 mm. Klebstoff: permanent. Farbe: bunt. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
gold
Höhe des Blattes:
40
Breite des Blattes:
40
Produkttypbezeichnung:
Deco Sticker
mit Wasser ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Weihnachtsornamente, glänzend, geprägt, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Motive:
3
Herstellerartikelnummer:
56825
Artikelbezeichnung:
Sticker auf Rolle
GTIN:
4004182568255
Sonderform:
rund 38 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Deco Sticker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,0798* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.