Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Artikel-Nr.:
     C1101-50804
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50804
EAN/GTIN:
     4004182650714
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronoplan Buchkalender A5 2024. Typbezeichnung: Chronobook. Verwendung für Kalenderjahr: 2024. Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert. Ausführung: Stabiles Hardcover aus hochwertigem, schwarzem Lederimitat, gebunden, Magentverschluss. Ausführung der Kalenderaufteilung: Wochenplan ( 1 Woche/2 Seiten). Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan. Verwendung für Einstecktasche: nein. Größe (B x H): 140 x 215 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wochenplan A5 2024
Typbezeichnung:
A5
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Farbe:
schwarz
Material des Einbandes:
Stabiles Hardcover aus hochwertigem, schwarzem Lederimitat
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Kalenderaufteilung:
eine Woche / zwei Seiten
Art des Verschlusses:
Magnetverschluss
Ausführung des Inhalts des Timers:
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Tagesplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
gefüllt:
Ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Höhe:
215
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Ausführung der Ablagemechanik:
gebunden
Breite:
140
GTIN:
4004182650714
Beschreibung der Besonderheiten:
horizontale Ausrichtung
Verwendung für Einstecktasche:
nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48201050
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Inhalts (Timer):
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Tagesplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
Herstellerartikelnummer:
50804
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.