Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Chronoplan Wochenplan A4 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A4, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-50704
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50704
EAN/GTIN:
     4004182650707
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
Kalendarium für Timer, Ringbuchkalender Wochenplan A4 2024. Verwendung für Produkt: Chronoplan. Typbezeichnung: A4. Verwendung für Kalenderjahr: 2024. Blattgröße (B x H) und Lochung: 210 mm, 297 mm, Standardlochung. vertikale Ausrichtung. Packungsinhalt/Kalendarium: Wochenpläne inkl. Jahresplan/eine Woche / zwei Seiten.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Produkt:
Chronoplan
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Typbezeichnung:
A4
Höhe des Blattes:
297
Ausführung der Kalenderaufteilung:
eine Woche / zwei Seiten
Artikelbezeichnung:
Wochenplan A4 2024
Lochung:
Standardlochung
GTIN:
4004182650707
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Breite des Blattes:
210
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Herstellerartikelnummer:
50704
Zolltarifnummer (TARIC):
48209000
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.