Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, A5, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-50574
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50574
EAN/GTIN:
     4004182650660
Suchbegriffe:
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
Kalender-Einlage
Kalendereinlage
Kalendarium für Timer, Ringbuchkalender Wochenplan A5 2024. Verwendung für Produkt: Chronoplan. Typbezeichnung: A5. Verwendung für Kalenderjahr: 2024. Blattgröße (B x H) und Lochung: 148 mm, 210 mm, Standardlochung. Horizontale Ausrichtung. Packungsinhalt/Kalendarium: Wochenpläne inkl. Jahresplan/eine Woche / zwei Seiten.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wochenplan A5 2024
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Lochung:
Standardlochung
Ausführung der Kalenderaufteilung:
eine Woche / zwei Seiten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182650660
Verwendung für Produkt:
Chronoplan
Beschreibung der Besonderheiten:
horizontale Ausrichtung
Höhe des Blattes:
210
Breite des Blattes:
148
Typbezeichnung:
A5
Zolltarifnummer (TARIC):
48209000
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Herstellerartikelnummer:
50574
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.