Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Chronoplan Wochenplan Midi Kalendarium, 2024, Anordnung in Zeilen, Midi, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-50254
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50254
EAN/GTIN:
     4004182650547
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Kalendarium Wochenplan Midi 2024. Verwendung für Produkt: Chronoplan. Typbezeichnung: Midi. Verwendung für Kalenderjahr: 2024. Blattgröße (B x H) und Lochung: 96 mm, 172 mm, 6-Ring-Lochung. Packungsinhalt/Kalendarium: inkl. Jahresplan und zusätzliche Informationen, Formualare 80g/m² Papier, Jahresplan 120 m² Papier/Wochenpläne inkl. Jahresplan.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Blattes:
96
Lochung:
6-Ring-Lochung
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Kalenderaufteilung:
Wochenpläne inkl. Jahresplan
Verwendung für Produkt:
Chronoplan
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Typbezeichnung:
Midi
Artikelbezeichnung:
Wochenplan Midi 2024
Höhe des Blattes:
172
GTIN:
4004182650547
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Zolltarifnummer (TARIC):
48209000
Herstellerartikelnummer:
50254
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.