Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2024, Anordnung in Spalten, A5, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-50234
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50234
EAN/GTIN:
     4004182650523
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Kalendarium für Timer, Ringbuchkalender Wochenplan A5 2024. Verwendung für Produkt: Chronoplan. Typbezeichnung: A5. Verwendung für Kalenderjahr: 2024. Blattgröße (B x H) und Lochung: 148 mm, 210 mm, Standardlochung. Vertikale Ausrichtung. Packungsinhalt/Kalendarium: Wochenpläne inkl. Jahresplan/eine Woche / zwei Seiten.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
148
Ausführung der Kalenderaufteilung:
eine Woche / zwei Seiten
Höhe des Blattes:
210
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Artikelbezeichnung:
Wochenplan A5 2024
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Produkt:
Chronoplan
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
GTIN:
4004182650523
Lochung:
Standardlochung
Typbezeichnung:
A5
Zolltarifnummer (TARIC):
48209000
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Herstellerartikelnummer:
50234
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.