| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-50173 Herst.-Nr.: 50173 EAN/GTIN: 4004182501733 |
| |
|
| | |
| Ringbuch A5 Compact. 220x275 mm. schwarz. 1 Stück. Vollrindleder Mit edlem Nappa-Finish. schwarz. Mit umlaufendem Reißverschluss. Größe: 220 x 275 mm. Blattgröße: A5. Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm. Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Bedienungsanleitung, Druckbleistift Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 42021110 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerproduktbezeichnung: | Ringbuch A5 Compact | Herstellerprodukttyp: | Buch | Herstellerartikelnummer: | 50173 | GTIN: | 4004182501733 | Höhe: | 275 | Produkt-Typbezeichnung: | Buch | Artikelbezeichnung: | Ringbuch A5 Compact | Ausführung der Ablagemechanik: | 6-Ring-Mechanik | Typbezeichnung: | A5 Standard | gefüllt: | Ja | Material des Einbandes: | Vollrindleder mit edlem Nappa- Finish | Ausführung des Inhalts des Timers: | Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift | Farbe: | schwarz | Breite: | 220 | Ausführung der Kalenderaufteilung: | 1 Tag/1 Seite | Beschreibung der Besonderheiten: | Vollrindleder mit edlem Nappa- Finish | Ausführung der Sprachauswahl: | Deutsch | Verwendung für Einstecktasche: | Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen, Einsteckfächer | Verwendung für Kalenderjahr: | unbegrenzt | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Art des Verschlusses: | Reißverschluss | Breite des Blattes: | 148 | Produkttypbezeichnung: | Buch | Ausführung des Inhalts (Timer): | Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift | Höhe des Blattes: | 210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch a5 leder, ringbuch a5, ringbuch |
| | |
| |