Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Mobil: Mit umlaufenden Reißverschluß - ideal für unterwegs, A5, schwarz, narbig geprägt
Artikel-Nr.:
     C1101-50163
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50163
EAN/GTIN:
     4004182501634
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Ringbuch A5. 210x148 mm. schwarz. 1 Stück. Kunstleder, feinnarbig geprägt. schwarz. Mit umlaufendem Reißverschluss. Größe: 220 x 275 mm. Blattgröße: A5. Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm. Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift, Textmarker, Radiergummistift
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Höhe des Blattes:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunstleder
Herstellerartikelnummer:
50163
GTIN:
4004182501634
Typbezeichnung:
A5 Mobil Einsteiger
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
220
Zolltarifnummer (TARIC):
42021110
Verwendung für Kalenderjahr:
unbegrenzt
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A5
Ausführung des Inhalts (Timer):
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Ausführung der Ablagemechanik:
D-Ringmechanik | D- Ringmechanik
gefüllt:
Ja
Farbe:
schwarz
Material des Einbandes:
Kunstleder, feinnarbig geprägt
Höhe:
275
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite
Produkttypbezeichnung:
Buch
Verwendung für Einstecktasche:
Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen, Einsteckfächer
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Breite des Blattes:
148
Produkt-Typbezeichnung:
Buch
Ausführung des Inhalts des Timers:
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.