| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-50108 Herst.-Nr.: 50108 EAN/GTIN: 4004182501085 |
| |
|
| | |
| Ringbuch Midi. 150x190x35 mm - MIDI. schwarz. 1 Stück. ProGrip Material. schwarz. Mit Verschlusslasche. weicher Griff. Größe: 150 x 190 mm. Blattgröße: 96 x 172 mm. Ringabstand: 1,9/1,9/5,1/1,9/1,9 cm. bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 25 mm. Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Bedienungsanleitung, Druckbleistift Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Verschlusslasche mit Druckknopf | Ausführung der Kalenderaufteilung: | 1 Tag/1 Seite | Ausführung der Ablagemechanik: | 4-Ring-Mechanik | Ausführung der Sprachauswahl: | Deutsch | gefüllt: | Ja | Material des Einbandes: | ProGrip Material, weicher Griff | Farbe: | schwarz | Typbezeichnung: | Midi | Breite: | 150 | Produkttypbezeichnung: | Buch | Verwendung für Kalenderjahr: | unbegrenzt | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-Ring-Technik | Herstellerartikelnummer: | 50108 | Zolltarifnummer (TARIC): | 42021110 | Ausführung des Inhalts (Timer): | 1 Register Midi, 1 Tagesanzeiger Midi, 1 Formularpaket Midi , 1 Bedienungsanleitung, 1 Druckbleistift | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe: | 190 | GTIN: | 4004182501085 | Verwendung für Einstecktasche: | Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen, Einsteckfächer | Artikelbezeichnung: | Standard Mini Santiago | Höhe des Blattes: | 172 | Breite des Blattes: | 96 | Ausführung des Inhalts des Timers: | 1 Register Midi, 1 Tagesanzeiger Midi, 1 Formularpaket Midi , 1 Bedienungsanleitung, 1 Druckbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | Buch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, chronoplan buchkalender a6, organizer klassisch, organizer klassisch a6 |
| | |
| |