| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-50107 Herst.-Nr.: 50107 EAN/GTIN: 4004182501078 |
| |
|
| | |
| Ringbuch A5 Slim Einsteiger. Typbezeichnung: A5. Verwendung für Kalenderjahr: 2013. Aus hochwertigem Kunstleder mit weißer Ziernaht. D-Ringmechanik, Verschlusslasche. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1Tag/1 Seite. Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket. Verwendung für Einstecktasche: Hochwertige Innenaustattung mit Visitenkarten- und Einsteckfächern. Größe (B x H): 220 x 275 mm. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Verschlusslasche mit Druckknopf | Farbe: | schwarz | Ausführung der Ablagemechanik: | D-Ringmechanik | Artikelbezeichnung: | Ringbuch Midi Slim Einsteiger | GTIN: | 4004182501078 | Herstellerartikelnummer: | 50107 | Ausführung des Inhalts (Timer): | Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket | Breite: | 220 | Verwendung für Einstecktasche: | Hochwertige Innenaustattung mit Visitenkarten- und Einsteckfächern | Beschreibung der Besonderheiten: | Aus hochwertigem Kunstleder mit weißer Ziernaht | Höhe: | 275 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Kalenderaufteilung: | 1 Tag/1 Seite | 1Tag/1 Seite | Produkttypbezeichnung: | Buch | Ausführung der Sprachauswahl: | Deutsch | gefüllt: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 42021110 | Material des Einbandes: | Kunstleder | Typbezeichnung: | A5 | Verwendung für Kalenderjahr: | unbegrenzt | Breite des Blattes: | 190 | Höhe des Blattes: | 240 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerproduktbezeichnung: | Ringbuch Midi Slim Einsteiger | Herstellerprodukttyp: | Buch | Produkt-Typbezeichnung: | Buch | Ausführung des Inhalts des Timers: | Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch a5, ringbuch, ringbuch schwarz |
| | |
| |