Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Chronoplan Terminplaner, Einsteiger, Standard: Mit praktischer Verschluss-Lasche, A5, schwarz, narbig geprägt
Artikel-Nr.:
     C1101-50103
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50103
EAN/GTIN:
     4004182501030
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Ringbuch A5, 210x148 mm, schwarz, 1 Stück Kunstleder, narbig geprägt, schwarz, Mit Verschlusslasche, Größe: 220 x 240 mm, Blattgröße: A5, Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm, Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Verschlusslasche mit Druckknopf
Höhe des Blattes:
210
Breite des Blattes:
148
Produkttypbezeichnung:
Buch
Farbe:
schwarz
Verwendung für Kalenderjahr:
unbegrenzt
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Tag/1 Seite
Material des Einbandes:
Kunstleder, narbig geprägt
Zolltarifnummer (TARIC):
42021110
Herstellerartikelnummer:
50103
Verwendung für Einstecktasche:
Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen, Einsteckfächer
Typbezeichnung:
A5 Standard
Höhe:
240
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunstleder, narbig geprägt
gefüllt:
Ja
Breite:
220
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A5
Ausführung des Inhalts (Timer):
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182501030
Ausführung des Inhalts des Timers:
Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Visitenkartenhülle, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Buch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.