Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber
Buchstaben-Etiketten, Folie, Buchstaben A-Z, schwarz, 54 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3784
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3784
EAN/GTIN:
     4004182037843
Suchbegriffe:
Alphabetleisten-Aufkleber
Alphabetleisten-Etiketten
Aufkleber
Aufklebeschilder
Buchstaben-Etiketten. Anwendung: Büro, Schule, Haushalt, Gestalten. Klebstoff: permanent. Farbe: schwarz. Material: Folie. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 54 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Home
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Höhe der Schrift:
25
Typbezeichnung der Schriftart:
Druckschrift
Breite des Blattes:
76
GTIN:
4004182037843
Anzahl der Etiketten je Blatt:
26
Text des Aufdruckes:
A-Z
Herstellerartikelnummer:
3784
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Buchstaben und Zahlen
Beschreibung der Besonderheiten:
wetterfeste Folie
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Höhe des Blattes:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,425* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.