Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3678 Herst.-Nr.: 3678 EAN/GTIN: 4004182036785 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren. Format: 97 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.400 Etiketten Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 3678 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | GTIN: | 4004182036785 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Höhe: | 37 | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Breite: | 97 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 14 | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | keine Angaben | witterungsbeständig: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | QuickPEEL Abziehhilfe | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 20,09* | € 27,01* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,16* | € 27,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,50* | € 30,70* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,85* | € 31,79* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 28,06* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Bögen (ab € 0,2009* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|