Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3678 Herst.-Nr.: 3678 EAN/GTIN: 4004182036785 |
| |
|
| | |
| - Universal-Etiketten A4, ultragrip
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
- Werkstoff: keine Angaben
- QuickPEEL Abziehhilfe
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 97 x 37 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 14/1400 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 14 | Anzahl Etiketten je Packung: | 1400 | Besonderheiten: | mit QuickPEEL Abziehhilfe | Blattformat: | A4 | Breite: | 97 mm | Etikettenbreite: | 97 mm | Etikettenhöhe: | 37 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1400 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adress etiketten, 36, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 20,07* | € 26,83* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,15* | € 27,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,38* | € 30,54* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,76* | € 31,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 27,65* | € 36,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Bögen (ab € 0,2376* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|