Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 64,6 x 33,8 mm, 220 Bogen/5.280 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3658-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3658-200
EAN/GTIN:
     4004182249499
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 64,6 x 33,8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 5.280 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Breite:
64,6
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Höhe:
33,8
Flächenmasse des Papiers:
139
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
GTIN:
4004182249499
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3658-200
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Eigentumskennzeichnung
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 37,54*
€ 48,84*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,64*
€ 49,08*
2 Tage
30
pro Paket
€ 2,90*
ab € 39,67*
€ 51,47*
2 Tage
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 42,99*
€ 55,55*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 41,89*
€ 55,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,46*
€ 57,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,25*
€ 52,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paket
1 Paket enthält 5.280 Etiketten (ab € 0,00711* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.