Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Abziehhilfe QuickPEEL,ultragrip Universaletiketten 3658-200


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8028365
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8028365
Artikel-Nr.:
     94QG7-8028365
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     3658-200
EAN/GTIN:
     4004182249499
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Universaletiketten 3658-200 220 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Beschriftbar: Nein. Blatt pro Pack: 200. Breite: 64.6 mm. Etiketten pro Blatt: 24 Stück. Etiketten pro Pack: 5280 Stück. Etikettencode: 6. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: PVC-frei Staufreier Druck. Format: 64,6 x 33,8 mm. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 3658-200. Höhe: 33.8 mm. Lieferumfang: 5280 x Universaletiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
33.8 mm
Breite:
64.6 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 37,80*
€ 49,74*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 37,99*
€ 50,00*
Lager 94QG7
19
pro Paket
€ 2,90*
ab € 39,84*
€ 52,52*
3 Tage
11
pro Paket
€ 5,95*
ab € 43,00*
€ 56,66*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 41,87*
€ 56,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,18*
€ 62,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
1 Paket enthält 5.280 Etiketten (ab € 0,00755* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.