Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3650 Herst.-Nr.: 3650 EAN/GTIN: 4004182036501 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Markieren, Ordnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 48 x 21 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 52 Etiketten. Inhalt gesamt: 5.200 Etiketten Weitere Informationen: | | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Werkstoff: | keine Angabe | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | GTIN: | 4004182036501 | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 52 | wieder ablösbar: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | QuickPEEL Abziehhilfe | Herstellerartikelnummer: | 3650 | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Höhe: | 21 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Breite: | 48 | witterungsbeständig: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 20,76* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 20,53* | € 28,63* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 21,13* | € 28,65* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 23,89* | € 32,35* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 25,42* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5.200 Etiketten (ab € 0,004* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|