Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3650 Herst.-Nr.: 3650 EAN/GTIN: 4004182036501 |
| |
|
| | |
| - Universal-Etiketten A4, ultragrip
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
- Werkstoff: keine Angabe
- QuickPEEL Abziehhilfe
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 48 x 21 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 52/5200 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 52 | Anzahl Etiketten je Packung: | 5200 | Besonderheiten: | QuickPeel | Blattformat: | A4 | Breite: | 48 mm | Etikettenbreite: | 48 mm | Etikettenhöhe: | 21 mm | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5200 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, 36, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 20,85* | € 28,09* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 20,45* | € 28,36* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 21,11* | € 28,37* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 23,70* | € 31,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 25,46* | € 33,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5.200 Etiketten (ab € 0,00456* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|