Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Artikel-Nr.:
     690-209275011
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3592
EAN/GTIN:
     4004182035924
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Abmessungen: ø 8 mm. Hafteigenschaften: ablösbar. Form: rund. Farbe: Grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: Kleinpackung. Anzahl Bögen pro Packung: 4. Anzahl pro Bogen/Set: 104 Markierungspunkte. Gesamtmenge Etiketten: 416 Markierungspunkte
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
Höhe des Blattes:
120
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Breite des Blattes:
78
Herstellerprodukttyp:
Markierungspunkte
GTIN:
4004182035924
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Art der Befestigung:
selbstklebend
Herstellerartikelnummer:
3592
Breite des Aufklebers:
8
Höhe des Aufklebers:
8
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
104
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Durchmesser:
8
wieder ablösbar:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
40
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,1925*
€ 0,3325*
4
pro Bogen
€ 4,75*
ab € 0,2175*
€ 0,3675*
1 Tag
288
4
pro Bogen
€ 5,95*
ab € 0,2225*
€ 0,3825*
9 Tage
84
4
pro Bogen
€ 5,87*
ab € 0,2275*
€ 0,4025*
4
pro Bogen
€ 7,95*
ab € 0,25*
€ 0,4475*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Bögen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Bogen
ab 500 Bögen
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Bogen
ab 1000 Bögen
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Bogen
ab 100000 Bögen
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Bögen
Mindestbestellmenge: 40 Bögen ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.