Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Markierungspunkte, ø 8 mm, Kleinpackung, 416 Markierungspunkte / 4 Bögen
Artikel-Nr.:
     690-209275015
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3589
EAN/GTIN:
     4004182035894
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Abmessungen: ø 8 mm. Hafteigenschaften: ablösbar. Form: rund. Farbe: Rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: Kleinpackung. Anzahl Bögen pro Packung: 4. Anzahl pro Bogen/Set: 104 Markierungspunkte. Gesamtmenge Etiketten: 416 Markierungspunkte
Weitere Informationen:
Höhe des Blattes:
120
Herstellerartikelnummer:
3589
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht
GTIN:
4004182035894
Werkstoff:
Papier
Höhe des Aufklebers:
8
Herstellerprodukttyp:
Markierungspunkte
Breite des Aufklebers:
8
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Nummerierung:
einfach
Breite des Blattes:
78
Farbe:
rot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
104
witterungsbeständig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Markierungspunkte
Durchmesser:
8
wieder ablösbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Markierungspunkte
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Markierungspunkte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,14*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,86*
€ 1,44*
1 Tag
56
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,87*
€ 1,47*
9 Tage
69
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,53*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,98*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.